マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
配線カバー(2個入り/1SET)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
12309547
品番
WC2-SS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
室内への漏水を防止
ステンレス製
2SQまでのケーブル以下に使用可
Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
材質
サビに最も強いSUS316製
質量(g)
14
取付穴(mm)
3.5×3
縦×横×高さH(mm)
54×58×16
適合電線サイズ(sq)
2(AWG16)以下