DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
0.4
注文コード
12309564
品番
DWP-41467R
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
USB充電ケーブル
材質
本体:アルミ板・ステンレス、塗装本体:ポリカーボネート、サテン、塗装カバー:アクリル 透明
色
器具:黒
取付
A01
消費電力(W)
0.4
寸法(Φ×高さH)(mm)
110×300
バッテリー
内蔵
色温度(K)
2000
光源色
キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
8
演色指数(Ra)
75
定格光束(Lm)
40