DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.6
注文コード
12309616
品番
DST-41606Y
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ダンボール レッド・生地、本体:ダンボール グリーン・生地
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.6
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
コード長さ(m)
1.5付(黒)
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×230
光源
白熱灯60W相当
プラグ
差込プラグ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
2.6
光源寿命
40000時間
容量(VA)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
12