曜日別特売
DSL-5493YBG LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 12309686

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)光束(Lm)265注文コード12309686品番DSL-5493YBG
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質本体:鋼棒・アルミ管、塗装カバー:アクリル 透明長さ(mm)110寸法(mm)出:96器具:黒高さ(mm)吊:61電圧(V)AC100消費電力(W)6.2寸法(幅W×高さH)(mm)120×110角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360寸法(Φmm)25光源ダイクロハロゲン50W相当ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)60光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.7光源寿命40000時間容量(VA)7光束(Lm)265RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)調色の可否×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする