材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
長さ(mm)95
寸法(mm)出:74
色器具:黒
取付B01
高さ(mm)吊:49
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
寸法(幅W×高さH)(mm)38×95
角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360
寸法(Φmm)38
光源ダイクロハロゲン50W相当
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.7
光源寿命40000時間
容量(VA)13
光束(Lm)430
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光器併用不可
調色の可否×