※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード12309721品番CSD-701C-67
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。
汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。
48mm×96mmのコンパクトサイズ
ピークホールド機能付
350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能
保護等級:IP65相当
豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。
USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。
従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~252V)のいずれかを選択してください。