曜日別特売
DSL-4720FBG LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 12309869

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色/昼白色調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)光束(Lm)410注文コード12309869品番DSL-4720FBG
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900
材質本体:鋼板、塗装本体:アルミダイカスト長さ(mm)138器具:黒取付B01高さ(mm)吊:73電圧(V)AC100消費電力(W)8角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360寸法(Φmm)90機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)光源白熱灯100W相当ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光源寿命40000時間容量(VA)14光束(Lm)410RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする