LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 注文コード12310036 品番DDL-6102YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は光色・埋込穴・光源色など138種類から選べます 他の種類を見る
仕様拡散パネル付 材質枠:鋼板、塗装コーン:鋼板、塗装アクリル 器具:白、 塗装:乳白(マット) 取付A01/G03 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで 寸法(Φmm)116 光源白熱灯60W相当 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.6 光源寿命60000時間 容量(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)440 取付可能天井厚(mm)5〜25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12310036 DDL-6102YW 57298048 DDL-6132YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする