DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
注文コード
12310246
品番
DDL-3760YBE
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・埋込穴・光源色
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠:アルミ、塗装バッフル:鋼板
色
器具:黒
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.3
寸法(Φmm)
113
光源
白熱灯60W相当
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
152
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
26
光源寿命
40000時間
容量(VA)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
190
取付可能天井厚(mm)
5〜25