DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光源色
昼白色
注文コード
12310255
品番
DDL-5246WWE
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・埋込穴・光源色
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
色
器具:白
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.3
寸法(Φmm)
90
光源
白熱灯60W相当
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
140
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.3
光源寿命
40000時間
容量(VA)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
360
取付可能天井厚(mm)
5〜25