LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光源色昼白色 注文コード12310264 品番DDL-5246WBE
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は光色・埋込穴・光源色など138種類から選べます 他の種類を見る
器具:黒 材質(本体)アルミ 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.3 寸法(Φmm)90 光源白熱灯60W相当 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)140 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)23.2 光源寿命40000時間 容量(VA)13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)170 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする