コンベックスホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12310281 品番SCBH-F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

専用アタッチメント不要、ベルトクリップをスライドして着脱可能です。
コンベックスに標準で付いているベルトクリップを活用し、着脱可能です。
国内メーカー製のほとんどのコンベックスに対応しています。
斜め方向へのスライドによりスムーズに着脱可能です。

用途コンベックスの携帯・収納。 仕様安全コード取付金具付 材質本体:ABS、スライド部:鉄 取付可能寸法(mm)【コンベックス】ベルトクリップ幅17〜28、ベルトクリップ厚さ0.3〜0.8 取付可能ベルトサイズ(mm)幅59以内、厚さ6以内
注意
※コンベックスホルダーは、コンベックス本体を完全に固定するものではありません、高所で作業される際などは必ず落下防止コードを取り付けてください。電気との接触はしないで下さい。感電の恐れがあります。テープバネは水に濡らさないで下さい。サビやバネ破損の原因になります。
※コンベックスホルダーはベルトに完全に固定するものではありません。ゆるみの無い事を十分にご確認いただいてから使用してください。使用時は安全の為、保護メガネなどを着用してください。テープはゆっくりと引き込んでください、けがの恐れがあります。STOPマーク以上は引き出さないで下さい。
※分解、加工しないで下さい。本来の用途以外では使用しないで下さい。テープなどに、曲り、ひび割れが生じた際は使用しないで下さい。防塵構造ではありません、粉じんの多い所では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする