コーティングクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12310335 品番KECC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

拭くだけで簡単に、コーティングができるクロスです。
汚れを落とした後に、コーティングを施し、日々の清掃の手間を軽減します。
水を弾く、撥水性の性質を持ち、施工することで、表面に汚れが付きにくく、付いた汚れが落ちやすい状態を生み出します。
分厚いコーティング被膜が形成されるので、効果が長持ちします。
クロスにコーティング剤を含浸させているので、拭くだけで簡単に施工できます。
洗面台・シンク・トイレ・お風呂の浴槽・タイルなどに使用できます。

用途汚れ落とし後のコーティング。 セット内容コーティングクロス、ニトリル手袋 材質クロス成分1:フッ素系樹脂・シリコン樹脂フッ素系樹脂・シリコン樹脂、クロス成分2:炭化水素系溶剤クロス材質:ポリエステル 寸法(mm)【クロス】85×85 塗布面積(m2)約1 使用可能材質アルミ・ステンレス・陶器・セラミック・磁器・樹脂・塩ビ・FRP・人工大理石など 乾燥時間約3〜6時間
注意
※使用用途以外には使用しないで下さい。作業中には、必ず手袋を着用し、特に屋内では、十分な換気を行いながら作業をして下さい。また、必要に応じて、目に入らないように安全メガネなどの保護具も着用して下さい。
※使用中や保管中には、火気・加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。皮膚や目に直接触れないように注意して下さい。万が一、付着した場合には、着衣や皮膚を水で洗浄し、目に入った場合には、15分間水で洗い流し、医師に相談して下さい。
※本品は、シリコン・フッ素複合系樹脂が主成分です。特に、肌の弱い方は、かぶれを引き起こすことがありますので、必ず、付属の手袋を着用して下さい。本品はコーティング剤を含ませたクロスになっています。汚れ落としの効果はありませんので、使用前に、別途汚れ落とし用のクリーナーや洗剤等をご使用ください。
※素材が濡れていたり、湿気があると、塗膜形成能力が悪くなることがあります。屋内での施工時には、十分な乾燥をして下さい。また、屋外での使用時、雨が降りそうなときには使用を避けて下さい。対象物の表面温度が5度以下、35度以上のときや、湿度85%以上の場合、使用は避けて下さい。使用前には、汚れ・油膜などをしっかりと除去し、十分に乾燥していることを確認して下さい。
※使用後、対象物の表面のツヤが変化することがあります。あらかじめ、目立たないところで試してから使用して下さい。コーティングに失敗した場合や、効果が薄れ、再塗布の必要が出てきた場合には、耐水ペーパー(粒度1000〜1500)で、表面のコーティングを落としてから、再塗布を行って下さい。塩素系の台所用漂白剤や、排水管洗浄液などが直接かかると、コーティングが落ちる可能性があります。万が一、付着した場合には、すぐに水洗いをして下さい。
※対象物の状況・状態や、施工の仕方によって、効果に差が出ることがあります。コーティングを施すことで、汚れが全く付着しなくなる訳ではありません。日々の清掃により、表面に付着した汚れを落とすことが、効果が長持ちすることに繋がります。コーティングを行った後も、定期的な清掃は必要になります。汚れが付着した状態ですと、本来の効果を発揮することができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする