交換式ナイロンタワシ 超荒目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12310457 品番#60
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

グリップ付で、ガリガリ作業、しっかり使えるナイロンタワシです。
グリップ付で、しっかり握りながら作業が出来るので、ガリガリ削ることが出来ます。
ナイロンタワシは交換式になっているので、摩耗してきたら、取り替えることが出来ます。
水や油にも強いので、洗剤や水などを併用しての作業も可能です。
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく安定した研磨が可能です。
各種鋼材のサビ落し、ヘアライン仕上げ、コンクリート面の汚れ取りなどにも使用できます。

用途サビ落とし、塗膜ハガシなどの研削作業。 仕様超荒目、研磨砥粒付 材質グリップ:樹脂 粒度ナイロンタワシ:60 寸法(mm)ナイロンタワシ:約100×150 繰り返し・詰め替え対応
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。
※作業前には、不織布とグリップがしっかりと固定されているかを確認して下さい。
※作業の仕方・対象物の状況などによって、作業後の仕上がりが変わります。
※荒い研磨材を使用していますので、光沢のあるものや、キズがつくと困るもの・場所などには使用しないで下さい。ご使用前には、必ず、支障のない部分で試してから、使用を行って下さい。
※本製品は手作業で使用する製品です。エアー工具・電動工具などへの取付けは行わないで下さい。
※作業中には、必ず、安全メガネ・作業手袋などの安全保護具を着用して下さい。火のそばには近づけないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする