曜日別特売
RTA-2530E ラチェット式荷締機自動巻 SK11 12310545

RTA-2530E ラチェット式荷締機自動巻 SK11 12310545
RTA-2530E ラチェット式荷締機自動巻 SK11 12310545
RTA-2530E ラチェット式荷締機自動巻 SK11 12310545
RTA-2530E ラチェット式荷締機自動巻 SK11 12310545
RTA-2530E ラチェット式荷締機自動巻 SK11 12310545
RTA-2530E ラチェット式荷締機自動巻 SK11 12310545

ラチェット式荷締機自動巻

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
端末仕様アイ形
ベルト長さ固定側(m)0.4
長さ(m)3.0
ベルト長さ巻取側(m)2.6
内容量1個注文コード12310545品番RTA-2530E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。
ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。
ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。

用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):127(1.25kN)ベルト幅(mm)25長さ(m)3.0ベルト色ブラック端末仕様アイ形ベルト長さ巻取側(m)2.6破断荷重(kg)510(5.0kN)バックルラチェットバックルベルト長さ固定側(m)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする