DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
4.6
注文コード
12310858
品番
DBK-41359YE
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・消費電力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
出:80
取付
B01/E06
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.6
光源
白熱灯60W相当
ランプ
LED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
210×170×80
色温度(K)
2700
材質(カバー)
シリコン
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.7
光源寿命
40000時間
容量(VA)
8
色(カバー)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
390