曜日別特売
SGP-36VLi-RE 充電式ピタガン SK11 12310877

SGP-36VLi-RE 充電式ピタガン SK11 12310877
SGP-36VLi-RE 充電式ピタガン SK11 12310877
SGP-36VLi-RE 充電式ピタガン SK11 12310877
SGP-36VLi-RE 充電式ピタガン SK11 12310877

充電式ピタガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード12310877品番SGP-36VLi-RE
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

色々なものを簡単に接着します。
充電式なので、コンセントが無い場所でも作業が行えます。
無動作時に電源オフ機能がついて安全です。

用途木工製品の修理、リース作り、プラモデルやおもちゃの組み立てなど。レッド電圧(V)3.6バッテリー内蔵:リチウムイオン蓄電池充電時間約3時間コード長さ(cm)約25バッテリー容量(mAh)2000危険物の類別非危険物コード種類充電:USB/MicroUSB-C標準作業時間約40分
注意
※この製品は安全に責任を負う人の監視、または指示がない限りは、補助を必要とする人(子供を含む)に単独では使用させないでください。この機器で遊ぶことがないよう、子供を監視してください。子供の手が届かないところに保管し、いたずらをしないよう注意してください。接着用、充填用以外には使用しないでください。
※使用中はピタガンのノズル部分が高温になります。手を触れないでください。やけどに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする