LEDブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)5.9 注文コード12310894 品番DBK-41584Y
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)出:65 器具:黒 タイプ上向付・下向付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)60×200 光源白熱灯40W相当 色温度(K)2700 材質(カバー)アルミ管、鋼板、サテン塗装、アクリル 透明(一部消し) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)18.6 光源寿命40000時間 容量(VA)12 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする