LEDブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色/昼白色 消費電力(W)8 注文コード12310919 品番DBK-41596G
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)出:510 器具:白 材質(本体)鋼板・鋼管 電圧(V)AC100 消費電力(W)8 スイッチ付(入切) 寸法(幅W×高さH)(mm)126×302 角度(°)アーム可動:片側70ずつ 首振角度(°)200 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) 光源白熱灯100W相当 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光源寿命40000時間 容量(VA)14 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)780 調光の可否可能(1%〜100%)※壁スイッチ・灯具スイッチで色温度のみ切替可能、調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする