寸法(mm)出:510色器具:黒材質(本体)鋼板・鋼管電圧(V)AC100消費電力(W)8スイッチ付(入切)寸法(幅W×高さH)(mm)126×302角度(°)アーム可動:片側70ずつ首振角度(°)200機能色温度切替機能付(2700K・5000K)光源白熱灯100W相当色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命40000時間容量(VA)14RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)780調光の可否可能(1%~100%)※壁スイッチ・灯具スイッチで色温度のみ切替可能、調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。