LEDブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 消費電力(W)6 注文コード12310946 品番DBK-38540A
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)出:105 器具:白 取付E03 材質(本体)鋼板 電圧(V)AC100 消費電力(W)6 スイッチ付(入切) 寸法(幅W×高さH)(mm)520×30 光源明るさFL15W相当 ランプLED内蔵 色温度(K)3500 材質(カバー)アクリル 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 光源寿命40000時間 容量(VA)11 色(カバー)乳白(マット) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする