DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
6
注文コード
12310955
品番
DBK-41462Y
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・消費電力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
出:105
色
器具:黒
取付
E03
材質(本体)
鋼板
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
スイッチ
付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)
520×30
光源
明るさFL15W相当
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
色(カバー)
乳白(マット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
390