DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
消費電力(W)
4.6
注文コード
12310998
品番
DBK-38719A
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・消費電力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
出:101
取付
B01/E06
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.6
寸法(Φ×高さH)(mm)
150×10
光源
白熱灯60W相当
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500
材質(カバー)
シリコン
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
8
色(カバー)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
435