DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
4.6
注文コード
12311034
品番
DBK-41571Y
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・消費電力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
出:177
色
器具:ペールグレー
材質(本体)
鋼板、塗装(内面白塗装): 真鍮色メッキカバー
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
146×158
角度(°)
灯具可動:外向のみ180
光源
白熱灯60W相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.2
光源寿命
40000時間
容量(VA)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
360