LEDブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)4.6 注文コード12311138 品番DBK-41543Y
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)出:138 器具:白 取付E13 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)142×132 光源白熱灯60W相当 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.9 光源寿命40000時間 容量(VA)8 色(カバー)乳白(マット) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする