SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースニップル H14×4M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311166
品番
HN-1414 0160
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
エアー配管用ホースニップルです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(片口ニップル)。
材質
真鍮
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/2
ホース口径(Φmm)
14.5
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材