SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースニップH105×2MF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311218
品番
HG-1210 0210
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
エアー配管用ホースニップルです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースニップル)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじG(PF)1/4
使用流体
空気
ホース口径(Φmm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材