LEDブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)4.6 注文コード12311235 品番DBK-41701Y
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)出:185 釉薬白(外面一部・内面 釉薬ベージュ) 材質(本体)鋼管、黒塗装 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)15×194 光源白熱灯60W相当 色温度(K)2700 材質(カバー)陶器 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.6 光源寿命40000時間 容量(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする