曜日別特売
DBK-41138YE LEDブラケット DAIKO(大光電機) 12311260

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色消費電力(W)5.6注文コード12311260品番DBK-41138YE
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法(mm)出:74器具:黒材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)AC100消費電力(W)5.6スイッチ付(入切)寸法(幅W×高さH)(mm)70×120角度(°)首振90・回転360/首振外向のみ90・回転360光源白熱灯60W相当ランプLED内蔵色温度(K)2700材質(カバー)アクリル光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光源寿命40000時間容量(VA)13色(カバー)透明RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする