SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースニップH127×4MF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311261
品番
HG-1440 0250
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
エアー配管用ホースニップルです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースニップル)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじG(PF)1/2
使用流体
空気
ホース口径(Φmm)
12.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材