SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホース継手 H7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311279
品番
HH-2007 0270
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
エアー配管用ホース継手です。
ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途
エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
ホース口径(Φmm)
7(両側)
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材