SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースジョイントH9×2MF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311340
品番
HY-3209 0330
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
エアー配管用ホースジョイントです。
ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状
ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
G(PF)1/4
使用流体
空気
ホース口径(Φmm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材