SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースジョイント H9×2M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311428
品番
HL-1209 0420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
エアー配管用ホースジョイントです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質
真鍮
形状
ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)
9
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材