SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースジョイントH6×1FF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311507
品番
HSNH-1106 0500
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
エアー配管用ホースジョイントです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質
真鍮
形状
ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
めねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)
6
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材