SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ニップルソケット1M×1FF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311577
品番
NF-1011FPF 067
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。
同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。
材質
真鍮
形状
中間同径ニップルソケット
呼び径(B)
1/8×1/8
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8
呼び径(A)
6×6
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材