SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ブッシング 4M×3F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311690
品番
NB-1043 0780
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途
エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質
真鍮
形状
異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材