SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
六角プラグ 1M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311735
品番
HP-1001 0830
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
エアー配管用六角プラグです。
エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途
エアー配管継手(六角プラグ)。
材質
真鍮
形状
六角プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR1/8
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材