SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の パイプニップル類・鉄ソケット
ソケット 1F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311778
品番
NS-1011 1050
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
エアー配管用の中間同径ソケットです。
同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管用ソケット。
材質
真鍮
形状
ソケット
接続ねじ
【両側】めねじRc(PT)1/8
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材