SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の パイプニップル類・鉄ソケット
ソケット 2F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311787
品番
NS-1022 1060
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
エアー配管用の中間同径ソケットです。
同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管用ソケット。
材質
真鍮
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
【両側】めねじRc(PT)1/4
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材