SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
内・外エルボ 2M×2F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12311857
品番
LK-1022 1210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
エアー配管用エルボです。
エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途
エアー配管継手(エルボ)。
材質
真鍮
形状
エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材