SK11
ボールバルブ 3MXH10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12312250
品番
AB-13
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンパクトなPCハンドルです。
取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。
ホースニップルで直接接続します。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR3/8(PT3/8)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材