曜日別特売
CN-3 変換Nソケット 2MX2FF SK11 12312320

CN-3 変換Nソケット 2MX2FF SK11 12312320
CN-3 変換Nソケット 2MX2FF SK11 12312320

変換Nソケット 2MX2FF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12312320品番CN-3
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

平行ねじとテーパーねじをつなげます。
管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。

用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする