SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
変換Nソケット 2MFX2F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12312329
品番
CN-4
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
平行ねじとテーパーねじをつなげます。
管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途
エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質
真鍮
形状
エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材