SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ブッシング 3M×2F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12312390
品番
NB-1032
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途
エアー配管継手(異径ブッシング)。
仕様
クロームメッキ
材質
真鍮
形状
異径ブッシング
呼び径(B)
3/8×1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4
表面処理
クロームメッキ
呼び径(A)
10×8
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材