LED屋外灯(ダウンライト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12312520 品番DOL-5482AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様下面カバー付 材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明 器具:白 取付A01/G02 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.7 寸法(Φmm)116 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源白熱灯60W相当 ランプ 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)110 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.1 光源寿命40000時間 容量(VA)8 点灯保持時間点灯保持時間60秒 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)170 取付可能天井厚(mm)5〜25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12312520 DOL-5482AW 57301618 DOL-6262AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする