SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースジョイントH21×6M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12312557
品番
GHJ-0621
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ホースの接続に最適です。
ホースを接続するのに便利です。
用途
ホースの接続。
材質
黄銅(C3604)
形状
ホースジョイント
ねじサイズ
R3/4
タケノコ外径(Φmm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材