DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外灯(ブラケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
2.4
注文コード
12312590
品番
DWP-41574Y
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:鋼板 、塗装カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
出:89
色
器具:白
取付
A01
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
89×89
光源
白熱灯40W相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
17.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
42