LED屋外灯(ブラケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)2.4 注文コード12312608 品番DWP-41576Y
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は光源色・光色・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:鋼板 、塗装カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)出:89 器具:シルバ 取付A01 電圧(V)AC100 消費電力(W)2.4 寸法(幅W×高さH)(mm)89×89 光源白熱灯40W相当 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)17.5 光源寿命40000時間 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする