DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LED防災照明(ダウンライト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100〜242
注文コード
12312678
品番
DEG-40208WF
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色・電圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バッテリーモニター付
材質
枠:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)反射板:ガラス 透明
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
1.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
155×85
光源
ハロゲン30W相当
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
使用電池
蓄電池付(3.6V・1.2AH)
光源色
昼白色
容量(VA)
2.5(100V)/4.4(200V)/5.4(242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
保守率
0.92