LED防災照明(ダウンライト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 電圧(V)AC100〜242 注文コード12312705 品番DEG-40211WF
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は埋込穴・色・電圧など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様バッテリーモニター付 材質枠:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)反射板:ガラス 透明 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)1.9 寸法(Φmm)120 光源ハロゲン30W相当 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)74 使用電池蓄電池付(7.2V・1.2AH) 光源色昼白色 容量(VA)2.5(100V)/4.4(200V)/5.4(242V) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 保守率0.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする